pagina iniziale

GEWISS - GEWGW15611 SUONERIA 3 INGR.IND.12V ac/dc 2M B.SAT

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW15611 SUONERIA 3 INGR.IND.12V ac/dc 2M B.SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Volume - 80 dB

  • Wireless - no

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Tipo di corrente - AC / DC

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8034035076350

Codice prodotto

GEWGW15611

Cod. produttore

GW15611

Produttore

GEW

Colore del corpo:

Bianco

Volume:

80 dB

Wireless:

no

Tensione nominale:

12...12 V

Tipo di corrente:

AC / DC

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP40

Corrente assorbita:

0.5...0.5 A

Batteria incorporata:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: Colori e finiture: bianco satinato, distintivo ed elegante. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ½, 1 e 2 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessità,e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le più moderne necessità. Aggancio frontale: l’aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.