pagina iniziale

GEWISS - GEWGW14592 RIVEL.DI MOVIM.INFRAROSSI 2M TITANIO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW14592 RIVEL.DI MOVIM.INFRAROSSI 2M TITANIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Selettore di modalità - no

  • Tempo massimo di accensione - 10 min

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 105...105 °

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8011564268142

Codice prodotto

GEWGW14592

Cod. produttore

GW14592

Produttore

GEW

Modello:

Sensore di movimento

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Selettore di modalità:

no

Tempo massimo di accensione:

10 min

Angolo di rilevazione orizzontale:

105...105 °

Collegabile in rete:

no

Portata massima frontale:

10 m

Altezza di montaggio:

1 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Controllo della luminosità costante:

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Sensibilità regolabile:

no

Portata massima tangenziale:

10 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

10 m

Controllo HVAC:

no

Sensore di luminosità regolabile:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Colore:

Titanio

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per monitoraggio vano scale:

Immune agli animali:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Tempo minimo di accensione:

15 s

RIVELATORE DI MOVIMENTO A RAGGI INFRAROSSI - 230V ac 50/60Hz - 1NA 16A(AC1)10A (AC15) 250V ac - 2 MODULI - TITANIO - CHORUS