GEWISS - GEWGW14331 PRESA PER RASOIO+TRASF.ISOL.3M TITANIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Titanio
Tensione nominale valore minimo - 120 V
Tensione nominale valore massimo - 230 V
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564266735
Codice prodotto
GEWGW14331
Cod. produttore
GW14331
Produttore
GEW
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Titanio
Tensione nominale valore minimo:
120 V
Tensione nominale valore massimo:
230 V
Numero di moduli:
3
Con coperchio a cerniera:
no
Tensione commutabile:
sì
Materiale:
Plastica
Larghezza del dispositivo:
66 mm
Qualità del materiale:
Termoplastico
Altezza del dispositivo:
44 mm
Privo di alogeni:
no
Con scatola da incasso:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Trasparente:
no