pagina iniziale

GEWISS - GEWGW14161 PULSANTE 1/2M 1P NA 10A TITANIO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW14161 PULSANTE 1/2M 1P NA 10A TITANIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Elemento di base

  • Numero di azionatori - 0

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564613553

Codice prodotto

GEWGW14161

Cod. produttore

GW14161

Produttore

GEW

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento di base

Numero di azionatori:

0

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Titanio

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Pulsanti 1P NA, 250V AC, 10A • Colore: titanio • Numero moduli Chorus: 1/2