pagina iniziale

GEWISS - GEWGW14145 PULSANTE 1M 2P NA 10A+CHIAVE TITANIO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW14145 PULSANTE 1M 2P NA 10A+CHIAVE TITANIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Chiave

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Metodo di montaggio - Incasso in mobili

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564265974

Codice prodotto

GEWGW14145

Cod. produttore

GW14145

Produttore

GEW

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Chiave

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Numero di moduli:

1

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

2

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

10 A

Tipo di fissaggio:

Innesto

Colore:

Titanio

Materiale:

Plastica

Stampa:

Nessuno

Tipo di superficie:

Lucido

Con casella di testo:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Verniciato

Profondità del dispositivo:

30 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP41

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.