pagina iniziale

GEWISS - GEWGW14134 PULSANTE 1M 2P NA 16A TITANIO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW14134 PULSANTE 1M 2P NA 16A TITANIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante a pressione / Sfioramento

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564265868

Codice prodotto

GEWGW14134

Cod. produttore

GW14134

Produttore

GEW

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante a pressione / Sfioramento

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Numero di moduli:

1

Con indicatore luminoso:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

2

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

16 A

Tipo di fissaggio:

Innesto

Colore:

Titanio

Materiale:

Plastica

Stampa:

Cifre

Tipo di superficie:

Lucido

Con casella di testo:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Antibatterico:

no

Superficie:

Verniciato

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Profondità del dispositivo:

30 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP41

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

Pulsante per serie civili - tipo/modello GEWGW14134 - PULSANTE 1M 2P NA 16A TITANIO