pagina iniziale

GEWISS - GEWGW14004 INTERR.1M 2P 16AX TITANIO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW14004 INTERR.1M 2P 16AX TITANIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Titanio

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 48 PZ

EAN

8011564265349

Codice prodotto

GEWGW14004

Cod. produttore

GW14004

Produttore

GEW

Sistema di cablaggio:

Interruttore bipolare

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Titanio

Numero di azionatori:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Interruttore bipolare 250V AC 16AX - 1 modulo - Simbolo 0/1 - Chorus - serie civile. Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.