pagina iniziale
nuovo

GEWISS - GEWGW13723 RELE PASSO-PASSO 4SEQ.1M 2P 10AX BEIGE

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW13723 RELE  PASSO-PASSO 4SEQ.1M 2P 10AX BEIGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 250...250 V

  • Completo di zoccolo - no

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8034035073939

Codice prodotto

GEWGW13723

Cod. produttore

GW13723

Produttore

GEW

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

250...250 V

Completo di zoccolo:

no

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

A ritenuta magnetica (Bistabile)

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

250...250 V

Larghezza:

22 mm

Altezza:

44 mm

Numero di contatti NO:

1

Profondità:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP41

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Articoli in esaurimento - Articoli in esaurimento