GEWISS - GEWGW13666 LAMP.AUTONOMA EMER.230V ac 50/60Hz 2h BE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP) - IP41
Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza
Durata funzionamento nominale - 1...1 h
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Confezione
2 PZ
EAN
8034035073861
Codice prodotto
GEWGW13666
Cod. produttore
GW13666
Produttore
GEW
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP41
Funzione:
Illuminazione uscita di sicurezza
Durata funzionamento nominale:
1...1 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Colore del corpo:
Beige
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tipo di batteria:
NiMH
Tensione nominale:
230...230 V
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Con telecomando / controllo remoto:
no
Larghezza:
88 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
50 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentazione:
Driver LED controllato in tensione
Numero di sorgenti luminose:
1
Collegamento:
Altri
Alimentatore intercambiabile:
no
Larghezza di incasso:
100 mm
Diffusore luce:
Lente refrattore
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Numero di poli:
2
Tipo di cablaggio:
Terminale
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì
Adatto per commutazione in standby:
sì
Adatto per circuito continuo:
sì


