GEWISS - GEWGW13601 SUONERIA 12VAC-50HZ 8VA 1M BEIGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Altri
Volume - 80 dB
Wireless - no
Tensione nominale - 12...12 V
Tipo di corrente - AC
Confezione
24 PZ
EAN
8034035073618
Codice prodotto
GEWGW13601
Cod. produttore
GW13601
Produttore
GEW
Colore del corpo:
Altri
Volume:
80 dB
Wireless:
no
Tensione nominale:
12...12 V
Tipo di corrente:
AC
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP40
Corrente assorbita:
0.67...0.67 A
Batteria incorporata:
no
Larghezza in numero di moduli:
1


