pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12656 SEGNAPASSO 12VAC/DC-230VAC TRASP.4M NERO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12656 SEGNAPASSO 12VAC/DC-230VAC TRASP.4M NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lampada - Altri

  • Tensione nominale - 230 V

  • Portalampada - Altri

  • Con lampada -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8011564267404

Codice prodotto

GEWGW12656

Cod. produttore

GW12656

Produttore

GEW

Colore della lampada:

Altri

Tensione nominale:

230 V

Portalampada:

Altri

Con lampada:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Nero

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.