pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12634 SPIA SPORGENTE AMBRA 3W 2M NERO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12634 SPIA SPORGENTE AMBRA 3W 2M NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Colore della lampada - Arancione

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP41

  • Portalampada - Nessuno

  • Numero di moduli - 2

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564269323

Codice prodotto

GEWGW12634

Cod. produttore

GW12634

Produttore

GEW

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Colore della lampada:

Arancione

Adatto per grado di protezione (IP):

IP41

Portalampada:

Nessuno

Numero di moduli:

2

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Lampada:

LED non sostituibile

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Nero

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Trasparente:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.