pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12449 ALIMENTATORE USB A+C 5V 3A 1M NERO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12449 ALIMENTATORE USB A+C 5V 3A 1M NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8034035088667

Codice prodotto

GEWGW12449

Cod. produttore

GW12449

Produttore

GEW

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Nero satinato I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilita di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ?, 1, 2 e 3 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessita, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le piu moderne necessita. Aggancio frontale: l?aggancio frontale rende molto piu semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.