GEWISS - GEWGW12373 PRESA TV/SAT 1M PASS.10DB C.F-FEMM.NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa passante
Metodo di montaggio - Incasso in mobili
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 10 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz - 2 dB
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564268975
Codice prodotto
GEWGW12373
Cod. produttore
GW12373
Produttore
GEW
Modello:
Presa passante
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
10 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz:
2 dB
Numero di moduli:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Nessuno
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
10.5 dB
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Nero
Perdita di inserzione a 2150 MHz:
3 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Banda di frequenza TV:
2400...2400 MHz