GEWISS - GEWGW12195 COPRIFORO 1M NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto singolo
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Copertura cieca
Colore - Nero
Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564901919
Codice prodotto
GEWGW12195
Cod. produttore
GW12195
Produttore
GEW
Modello:
Tasto singolo
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Copertura cieca
Colore:
Nero
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Copriforo 1 Modulo colore nero Chorus .