ABB - Selettore compatto nero C2SS1-10B-01 SEL.2POS.NER.G.PLA.1NC.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
numero di posizioni di commutazione - 2
Tipologia di azionamento - manopola rotativa lunga
colore del pulsante - nero
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - Sì
grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
7320500245439
Codice prodotto
ELER 317 8
Cod. produttore
ER 317 8
Produttore
ABBER 317 8
numero di posizioni di commutazione:
2
Tipologia di azionamento:
manopola rotativa lunga
colore del pulsante:
nero
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
Sì
grado di protezione (IP):
IP66
Con lampada inclusa:
No
tattile:
No
esecuzione del collegamento elettrico:
raccordo a vite
illuminabile:
No
diametro del foro:
22 mm
larghezza dell’apertura:
0 mm
altezza dell’apertura:
0 mm
con anello frontale:
Sì
colore dell\'anello frontale:
nero
tipo di protezione (NEMA):
altri
numero di contatti di chiusura:
0
numero di contatti di riposo:
1
numero di contatti invertitori:
0
materiale dell’anello frontale:
plastica