GEWISS - GEWGW10606 RONZATORE 12VAC-50HZ 8VA 1M BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Volume - 70 dB
Colore del corpo - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di corrente - AC
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564604315
Codice prodotto
GEWGW10606
Cod. produttore
GW10606
Produttore
GEW
Tensione nominale:
12 V
Volume:
70 dB
Colore del corpo:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di corrente:
AC
Tipo di tono:
Tono continuo
Corrente assorbita:
0.67 A
Grado di protezione (IP):
IP40
Materiale (del corpo):
Plastica
Trasformatore incorporato:
no