pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10581 PROGR.ELETTRONICO GIO./SETT.1C 2M BIANCO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10581 PROGR.ELETTRONICO GIO./SETT.1C 2M BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Colore - Bianco

  • Intervallo minimo di commutazione - 5 min

  • Autonomia - 48 h

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8011564262973

Codice prodotto

GEWGW10581

Cod. produttore

GW10581

Produttore

GEW

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Colore:

Bianco

Intervallo minimo di commutazione:

5 min

Autonomia:

48 h

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di moduli:

2

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Corrente nominale:

8 A

Potenza massima:

1800 W

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto piùsemplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.