pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10449 ALIMENTATORE USB A+C 5V 3A 1M BIANCO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10449 ALIMENTATORE USB A+C 5V 3A 1M BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa(femmina)

  • Numero di porte USB-A - 1

  • Numero di porte USB-C - 1

  • Tensione di esercizio - 240...240 V

  • Frequenza - 60...60 Hz

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8034035088650

Codice prodotto

GEWGW10449

Cod. produttore

GW10449

Produttore

GEW

Modello:

Presa(femmina)

Numero di porte USB-A:

1

Numero di porte USB-C:

1

Tensione di esercizio:

240...240 V

Frequenza:

60...60 Hz

Corrente max. di uscita:

3000 mA

Tensione di uscita:

5...5 V

Potenza assorbita:

15 W

Collegamento:

Morsetto a vite

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Colore:

Bianco

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

Profondità del dispositivo:

45.9 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Antibatterico:

no

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Bianco lucido I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilita di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ?, 1, 2 e 3 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessita, e di tasti assiali inversione EVO o SMART, per soddisfare anche le piu moderne necessita. Aggancio frontale: l?aggancio frontale rende molto piu semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico pertutte le placche ed i frutti.