pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10331 PRESA PER RASOIO+TRASF.ISOL.3M BIANCO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10331 PRESA PER RASOIO+TRASF.ISOL.3M BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Tensione nominale valore minimo - 120 V

  • Tensione nominale valore massimo - 230 V

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8011564262515

Codice prodotto

GEWGW10331

Cod. produttore

GW10331

Produttore

GEW

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Tensione nominale valore minimo:

120 V

Tensione nominale valore massimo:

230 V

Numero di moduli:

3

Con coperchio a cerniera:

no

Tensione commutabile:

Materiale:

Plastica

Larghezza del dispositivo:

66 mm

Qualità del materiale:

Termoplastico

Altezza del dispositivo:

44 mm

Privo di alogeni:

no

Con scatola da incasso:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto piùsemplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.