pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10201 PRESA 1M 2P+T 10A P11 ST.ITA.BIANCO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10201 PRESA 1M 2P+T 10A P11 ST.ITA.BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano S/P11

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564601840

Codice prodotto

GEWGW10201

Cod. produttore

GW10201

Produttore

GEW

Modello:

Tipo italiano S/P11

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

10 A

Con coperchio a cerniera:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Materiale:

Plastica

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Presa standard italiano 250V AC - 2P+T 10A - P11 - 1 modulo - bianco