pagina iniziale

GEWISS - GEWDX54535 RD 35PG 36N RAC.DIR.NERO

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 35 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8018678002761

Codice prodotto

GEWDX54535

Cod. produttore

DX54535

Produttore

GEW

Diametro nominale:

35 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Con ghiera filettata girevole:

Dimensione della filettatura:

PG36

Lunghezza della filettatura:

15.5 mm

Lunghezza complessiva:

55 mm

Colore:

Nero

Raccordo girevole dritto con passo PG, per raccordare guaine spiralate con scatole di derivazione in fori filettati con passi PG o fori non filettati, mediante il dado e la guarnizione in dotazione.