GEWISS - GEWDX54532 RD 32PG 36N RAC.DIR.NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 32 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
30 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018678002754
Codice prodotto
GEWDX54532
Cod. produttore
DX54532
Produttore
GEW
Diametro nominale:
32 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
PG36
Lunghezza della filettatura:
16.5 mm
Lunghezza complessiva:
56.5 mm
Colore:
Nero