GEWISS - GEWDX54514 RD 14PG 13,5N RAC.DIR.NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 14 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
150 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018678002686
Codice prodotto
GEWDX54514
Cod. produttore
DX54514
Produttore
GEW
Diametro nominale:
14 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
PG13.5
Lunghezza della filettatura:
11.5 mm
Lunghezza complessiva:
42 mm
Colore:
Nero