pagina iniziale

GEWISS - GEWDX54308 RD 8GN RAC.DIR.GAS NERO

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 180 PZ

EAN

8018678002365

Codice prodotto

GEWDX54308

Cod. produttore

DX54308

Produttore

GEW

Diametro nominale:

8 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Dimensione nominale in pollici:

1/4 pollice

Con ghiera filettata girevole:

Lunghezza della filettatura:

9.5 mm

Lunghezza complessiva:

34 mm

Colore:

Nero

Raccordo girevole dritto con passo gas, per raccordare guaine spiralate con scatole di derivazione in fori filettati con passi GAS o fori non filettati, mediante il dado e la guarnizione in dotazione.