pagina iniziale

GEWISS - GEWDX47506 RAC.PRESSACAVO TX/QX X CAVI 6-9

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWDX47506 RAC.PRESSACAVO TX/QX X CAVI 6-9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per scatola portafrutto - no

  • Adatto per scatole di derivazione -

  • Per cavi di diametro - 6...9 mm

  • Adatto per scatola di collegamento - no

  • Numero di ingressi tubi - 1

Confezione

  • 300 PZ

Serie di prodotti

EAN

8018678013118

Codice prodotto

GEWDX47506

Cod. produttore

DX47506

Produttore

GEW

Adatto per scatola portafrutto:

no

Adatto per scatole di derivazione:

Per cavi di diametro:

6...9 mm

Adatto per scatola di collegamento:

no

Numero di ingressi tubi:

1

Adatto per telaio di espansione:

no

Serie RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l'offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.