GEWISS - GEWDX30112 DF 12N GUAINA NERA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 16.4 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 12 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1800 M
Serie di prodotti
EAN
8018678004147
Codice prodotto
GEWDX30112
Cod. produttore
DX30112
Produttore
GEW
Diametro esterno:
16.4 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
12 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Temperatura di esercizio:
5...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Numero RAL:
9005
Installabile sottopavimento:
sì