GEWISS - GEWDX30050 DF 50G GUAINA GRIGIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 57.2 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 50 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
30 M
Serie di prodotti
EAN
8018678004079
Codice prodotto
GEWDX30050
Cod. produttore
DX30050
Produttore
GEW
Diametro esterno:
57.2 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
50 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Temperatura di esercizio:
5...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Numero RAL:
7035
Installabile sottopavimento:
sì