GEWISS - GEWDX30032 DF 32G GUAINA GRIGIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 38 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 32 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
30 M
Serie di prodotti
EAN
8018678004048
Codice prodotto
GEWDX30032
Cod. produttore
DX30032
Produttore
GEW
Diametro esterno:
38 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
32 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Temperatura di esercizio:
5...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Numero RAL:
7035
Installabile sottopavimento:
sì