GEWISS - GEWDX26225 TUBO RIGIDO HALOGEN FREE RKHF/25 2M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 25 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 19.3 mm
Resistenza alla flessione - Rigido
Materiale - PP (Polipropilene)
Confezione
2640 M
Serie di prodotti
EAN
8011564247741
Codice prodotto
GEWDX26225
Cod. produttore
DX26225
Produttore
GEW
Diametro esterno:
25 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
19.3 mm
Resistenza alla flessione:
Rigido
Materiale:
PP (Polipropilene)
Privo di alogeni:
sì
Ritardante la fiamma:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...90 °C
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Numero RAL:
7035
Installabile sottopavimento:
sì