GEWISS - GEWDX25740 RKB40-3M TUBO RIGIDO PESANTE GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 40 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 33.3 mm
Resistenza alla flessione - Rigido
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
540 M
Serie di prodotti
EAN
8018678007681
Codice prodotto
GEWDX25740
Cod. produttore
DX25740
Produttore
GEW
Diametro esterno:
40 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
33.3 mm
Resistenza alla flessione:
Rigido
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Privo di alogeni:
no
Ritardante la fiamma:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Numero RAL:
7035
Installabile sottopavimento:
sì