GEWISS - GEWDX25363 RK15/63G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 63 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 55 mm
Resistenza alla flessione - Rigido
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
180 M
Serie di prodotti
EAN
8018678013088
Codice prodotto
GEWDX25363
Cod. produttore
DX25363
Produttore
GEW
Diametro esterno:
63 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
55 mm
Resistenza alla flessione:
Rigido
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Privo di alogeni:
no
Ritardante la fiamma:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Numero RAL:
7035
Installabile sottopavimento:
sì