pagina iniziale

GEWISS - GEWDX25332 RK15/32G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWDX25332 RK15/32G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 27.8 mm

  • Resistenza alla flessione - Rigido

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 3 M

Serie di prodotti

EAN

8018678007001

Codice prodotto

GEWDX25332

Cod. produttore

DX25332

Produttore

GEW

Diametro esterno:

32 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

27.8 mm

Resistenza alla flessione:

Rigido

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Privo di alogeni:

no

Ritardante la fiamma:

Installabile in intercapedine:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Numero RAL:

7035

Installabile sottopavimento:

Sistema di tubi protettivi rigidi realizzati con materiali in PVC e PP di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Fornibili nei diametri da 16 a 63 mm e nelle lunghezze da 2 a 3 m. Disponibili nelle versioni medio, pesante e pesante in materiale Halogen Free. Sono integrabili con i sistemi di tubi flessibili, guaine spiralate e scatole di derivazione. Completano l'offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 a IP67. Prodotti conformi allo standard EN61386 e in possesso di marchi di qualità.