pagina iniziale

GEWISS - GEWDX20425R ICTA/25 GR.SC.-TUBO PIEGH. MEDIO A.RINV.

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWDX20425R ICTA/25 GR.SC.-TUBO PIEGH. MEDIO A.RINV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 17.8 mm

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole, autorinvenente

  • Materiale - PP (Polipropilene)

Confezione

  • 3300 M

EAN

8034035042911

Codice prodotto

GEWDX20425R

Cod. produttore

DX20425R

Produttore

GEW

Diametro esterno:

25 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

17.8 mm

Resistenza alla flessione:

Pieghevole, autorinvenente

Materiale:

PP (Polipropilene)

Privo di alogeni:

Ritardante la fiamma:

Installabile in intercapedine:

Installabile nel cemento:

Temperatura di esercizio:

-5...90 °C

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

Sistema di tubi protettivi pieghevoli serie ICTA realizzati in PP con classificazione 3422, disponibili in sette diametri, da 16 a 63 mm, nelle versioni con e senza sonda tiracavo e in quattro diverse colorazioni per identificare le diverse linee dell'impianto elettrico. Idonei per l'elettrificazione di impianti energia e/o dati in applicazioni incassati a pavimento, parete, soffitto e annegati nel calcestruzzo oppure all’interno di controsoffitti e pavimenti flottanti. Certificati Halogen Free secondo EN 60754-2 e particolarmenti adatti per usi all'interno di pareti cave, ad esempio per gli albienti pubblici (teatri, scuole, cinema, ecc..). I tubi della serie ICTA sono forniti con imballo protetto da film estensibile bianco resistente ai raggi UV ed agli agenti atmosferici.