GEWISS - GEWDX20040R ICTA/40 GRIGIO-TUBO PIEGH. MEDIO A.RINV.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 40 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 31.2 mm
Resistenza alla flessione - Pieghevole, autorinvenente
Materiale - PP (Polipropilene)
Confezione
500 M
EAN
8034035042799
Codice prodotto
GEWDX20040R
Cod. produttore
DX20040R
Produttore
GEW
Diametro esterno:
40 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
31.2 mm
Resistenza alla flessione:
Pieghevole, autorinvenente
Materiale:
PP (Polipropilene)
Privo di alogeni:
sì
Ritardante la fiamma:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Installabile nel cemento:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...90 °C
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Numero RAL:
7035
Installabile sottopavimento:
sì