GEWISS - GEWDX20025R ICTA/25 GRIGIO-TUBO PIEGH. MEDIO A.RINV.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 25 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 17.8 mm
Resistenza alla flessione - Pieghevole, autorinvenente
Materiale - PP (Polipropilene)
Confezione
3300 M
EAN
8034035042775
Codice prodotto
GEWDX20025R
Cod. produttore
DX20025R
Produttore
GEW
Diametro esterno:
25 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
17.8 mm
Resistenza alla flessione:
Pieghevole, autorinvenente
Materiale:
PP (Polipropilene)
Privo di alogeni:
sì
Ritardante la fiamma:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Installabile nel cemento:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...90 °C
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Numero RAL:
7035
Installabile sottopavimento:
sì