GEWISS - GEWDX15640R FK 15/40 MARRONE - TUBO PIEGHEVOLE MEDIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 40 mm
Colore - Marrone
Diametro interno - 31.2 mm
Resistenza alla flessione - Pieghevole
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
500 M
EAN
8034035441035
Codice prodotto
GEWDX15640R
Cod. produttore
DX15640R
Produttore
GEW
Diametro esterno:
40 mm
Colore:
Marrone
Diametro interno:
31.2 mm
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Privo di alogeni:
no
Ritardante la fiamma:
sì
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
no
Installabile all'esterno:
no
Installabile in intercapedine:
sì
Installabile nel cemento:
no
Installabile sul legno:
no
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
no
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Installabile sottopavimento:
sì
Idoneo per posa interrata:
no