GEL SPA - GE110507710 ZEROCAL+PLANT3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 PZ
EAN
8018244302127
Codice prodotto
GE110507710
Cod. produttore
10507710
Produttore
GE1
ZEROCAL + 3/4" DIMA - PLANT Zerocal+ PLANT Dosatori proporzionali anticalcare per impianti idrici con ricarica liquida Zerocal+ PLANT non necessita di alimentazione elettrica ed è dotato di segnalatore acustico e visivo che avvisa quando è ora di effettuare la ricarica del prodotto liquido anticalcare (led giallo) e quando è ora di sostituire le batterie (led rosso). I nuovi attacchi da 3⁄4” in ottone permettono l’installazione del dosatore sulla maggior parte degli impianti dove esso può essere montato. Pertanto gli attacchi da 3⁄4”, associati al serbatoio da 1300 ml che garantisce una lunga autonomia e al sensore acustico-visivo, rendono il dosatore unico nel suo genere e facilmente installabile. La forma ergonomica e gli attacchi orientabili permettono l’installazione facile e veloce anche in spazi ristretti. La confezione comprende una ricarica di Zerocal+ DOSE. Materiale pompa e serbatoio in POM/PE. Per ricaricare il prodotto anticalcare non è necessario chiudere l'acqua; semplicemente svitare il serbatoio, versarvi Zerocal+ DOSE e riavvitare il serbatoio.