GEL SPA - GE11010264L DEPURA 550 L/PP 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
6 PZ
EAN
8018244324129
Codice prodotto
GE11010264L
Cod. produttore
1010264L
Produttore
GE1
DEPURA 550 L/PP 1/2 I Depura 550 sono filtri di sicurezza standard che eliminano dall’acqua sabbia e corpi estranei e sono utilizzati per impieghi civili, tecnici ed industriali. Si costituiscono di testa in ottone o polipropilene e vaso in materiale plastico SAN, resistente a pressioni elevate o trogamid, resistente anche a temperature elevate. I filtri Depura 550 possono alloggiare le seguenti tipologie di cartucce filtranti: - Rete lavabile 5” PP 60 μm - Rete lavabile 5” PP 90 μm - Rete lavabile 5” INOX 90 μm - Rete lavabile 5” INOX MICROSTIRATO 90 μm - Filo avvolto 5” PP 5 μm - Filo avvolto 5” PP 20 μm