GEFRAN SPA - GEFF305695 WPP-A-A-1500-E 0000X000X00X0XX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Principio di funzionamento - Magnetostrittivo 
- Tipo di tensione - DC 
- Tensione nominale di esercizio - 19...28 V 
- Lunghezza - 1500 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
2000001134832
Codice prodotto
GEFF305695
Cod. produttore
F305695
Produttore
GEF
Principio di funzionamento:
Magnetostrittivo
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale di esercizio:
19...28 V
Lunghezza:
1500 mm
Trasduttore di posizione lineare senza contatto a tecnologia magnetostrittiva HYPERWAVE. L assenza di contatto elettrico sul cursore, elimina i problemi di usura e consumo garantendo una durata di vita pressoche illimitata. Alta protezione dagli agenti esterni ed immunita ai disturbi EMC. Accurata precisione di lettura della misura con riferimento alla non linearita, ripetibilita ed isteresi. Elevata resistenza alle vibrazioni, shock meccanici, per un utilizzo in ambiente industriale molto gravoso.



