pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF098528 LS-A-S-0-Z-0150 0000XA00X

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF098528 LS-A-S-0-Z-0150 0000XA00X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Altri

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale di esercizio - 8...36 V

  • Lunghezza - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005835834

Codice prodotto

GEFF098528

Cod. produttore

F098528

Produttore

GEF

Principio di funzionamento:

Altri

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale di esercizio:

8...36 V

Lunghezza:

150 mm

Trasduttore di posizione lineare senza contatto con tecnologia brevettata TWIIST per una maggiore durata. L assenza di contatto sull elemento sensibile permette di ottenere un sensore completamente sigillato, robusto e compatto. Le elevate prestazioni intermini di robustezza, stabilita termica e immunita EMC rendono la serie LS-A adatta all uso sia in ambienti industriali che in applicazioni di idraulica mobile.