GEFRAN SPA - GEFF095468 Rele statico trifase fino a 75A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Adatto per montaggio modulare - sì
Commutazione a punto neutro - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
2000004763435
Codice prodotto
GEFF095468
Cod. produttore
F095468
Produttore
GEF
Numero di fasi:
3
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutazione a punto neutro:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Completo di zoccolo:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Con indicazione LED:
sì
Modello:
Altri
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20