pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF094568 LS-A-N-0-A-0200 0000X000X

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF094568 LS-A-N-0-A-0200 0000X000X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Altri

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale di esercizio - 11...32 V

  • Lunghezza - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004977702

Codice prodotto

GEFF094568

Cod. produttore

F094568

Produttore

GEF

Principio di funzionamento:

Altri

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale di esercizio:

11...32 V

Lunghezza:

200 mm

Trasduttore di posizione lineare senza contatto con tecnologia brevettata TWIIST per una maggiore durata. L assenza di contatto sull elemento sensibile permette di ottenere un sensore completamente sigillato, robusto e compatto. Le elevate prestazioni intermini di robustezza, stabilita termica e immunita EMC rendono la serie LS-A adatta all uso sia in ambienti industriali che in applicazioni di idraulica mobile.