GEFRAN SPA - GEFF089016 QE2008-W-08-OOO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Estensimetro
Tipo di interfaccia - Altri
Altezza - 46 mm
Larghezza - 73.7 mm
Profondità - 36 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000002985716
Codice prodotto
GEFF089016
Cod. produttore
F089016
Produttore
GEF
Modello:
Estensimetro
Tipo di interfaccia:
Altri
Altezza:
46 mm
Larghezza:
73.7 mm
Profondità:
36 mm
Sensori di deformazione e forza | QE2008-W | Sistema con trasmissione bluetooth per la misurazione della deformazione | Caratteristiche Principali: Nuove interfacce specifiche per ogni caso di utilizzo Chiusura Flessione CPP (Profilo della Pressionedi Cavita) Personalizzabile Nome della colonna Layout della pagina Visibilita delle curve nel grafico Monitoraggio dello stato e del livello delle batterie Identificazione del sensore da remoto Facile e rapida gestione delle reti di sensori | Panoramica: Il sensore di deformazione wireless QE2008-W montato magneticamente misura la deformazione direttamente nel punto in cui e montato, fornendo una misura che ha la stessa qualita e le stesse prestazioni degli estensimetri incollati. La tecnologia `Press-on? inventata da Sensormate si basa su un estensimetro posizionato sotto una pellicola protettiva. Quando il sensore viene montato su un oggetto metallico, i magneti lo trattengono cosi strettamente che si verifica un contatto per attrito, il quale consente una misurazione affidabile. Il montaggio del sensore e rapido, semplice e non distruttivo, consentendo una facile configurazione e aumentando la produttivita giornaliera. L’elettronica integrata contiene un processore all’avanguardia, che consente di effettuare misurazioni di alto livello e di comunicare senza fili tramite il protocollo Bluetooth 5.0. I componenti utilizzati consentono un funzionamento a basso consumo energetico, estendendo la durata della batteria ai polimeri di litio. Un accelerometro a bordo permette all’utente di verificare il corretto montaggio del sensore e di assicurare un delle misure accurate. Una memoria RAM interna viene attivata quando e necessaria una misura veloce, consentendo di memorizzare dati ad alta risoluzione. Applicazioni tipiche: Macchine per lo stampaggio a iniezione: Controllo del parallelismo delle colonne – Analisi della flessione – Ispezione del profilo di pressione della cavita- Rilevamento della rotture delle colonne Macchine per la pressofusione Presse Monitoraggio strutturale Misurazione indiretta del carico e della forza


