pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF088925 LS-A-E-0-Z-0150 0000X000X

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF088925 LS-A-E-0-Z-0150 0000X000X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Altri

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale di esercizio - 11...32 V

  • Lunghezza - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005560330

Codice prodotto

GEFF088925

Cod. produttore

F088925

Produttore

GEF

Principio di funzionamento:

Altri

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale di esercizio:

11...32 V

Lunghezza:

150 mm

Trasduttore di posizione lineare senza contatto con tecnologia brevettata TWIIST per una maggiore durata. L assenza di contatto sull elemento sensibile permette di ottenere un sensore completamente sigillato, robusto e compatto. Le elevate prestazioni intermini di robustezza, stabilita termica e immunita EMC rendono la serie LS-A adatta all uso sia in ambienti industriali che in applicazioni di idraulica mobile.