GEFRAN SPA - GEFF084762 WRA-A-A-3000-E-1 0000XXXXS00M0XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Magnetostrittivo
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale di esercizio - 19...28 V
Lunghezza - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000000441689
Codice prodotto
GEFF084762
Cod. produttore
F084762
Produttore
GEF
Principio di funzionamento:
Magnetostrittivo
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale di esercizio:
19...28 V
Lunghezza:
0 mm
Trasduttore di posizione lineare senza contatto, a tecnologia magnetostrittiva HYPERWAVE. L interfaccia analogica, disponibile con diversi range di uscita in tensione o in corrente, garantisce una maggior semplicita di installazione e di adattamento ai sistemi pre-esistenti. Chiusura custodia con ghiera removibile per consentire la sostituzione dell insieme elettronica piu elemento sensibile. L assenza di contatto elettrico sul cursore, elimina i problemi di usura e consumo garantendo una durata di vita pressoche illimitata. Accurata precisione di lettura della misura con riferimento alla non linearita, ripetibilita ed isteresi. Elevata resistenza alle vibrazioni, shock meccanici, ampio range di temperatura di lavoro per un utilizzo in ambiente industriale molto gravoso.



