pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF084591 GQ-15-48-D-1-4

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF084591 GQ-15-48-D-1-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Adatto per montaggio modulare -

  • Commutazione a punto neutro -

  • Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51 - 15 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002130277

Codice prodotto

GEFF084591

Cod. produttore

F084591

Produttore

GEF

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per montaggio modulare:

Commutazione a punto neutro:

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

15 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Completo di zoccolo:

Con morsetti estraibili:

Con indicazione LED:

Modello:

Altri

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

44.5 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

27.5 mm

Controllo di potenza | GQ | Controllo di potenza - Rele statico monofase, fino a 90A | Caratteristiche Principali: - Commutazione al passaggio di zero della tensione. - Range di corrente da 15 A fino a 90A - Rele allo stato solido in corrente alternata - Commutazione per passaggio di zero - Tecnologia di accoppiamento rame/semiconduttore - Corrente nominale 10, 25, 50 e 90Arms - Tensione non ripetitiva: fino a 1600 Vp - Tensione nominale: fino a 600 Vca - Range comando ingresso: 3..32 VCC; 20...260Vac/Vcc con connettore estraibile - Isolamento (ingresso-uscita) 4000Vrms - LED rosso di segnalazione comando attivo - MOV interno (opzione)