GEFRAN SPA - GEFF084292 GRS-30-48-D-3-0-0-0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Adatto per montaggio modulare - sì
Commutazione a punto neutro - sì
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51 - 30 A
Confezione
1 PZ
EAN
2000001231999
Codice prodotto
GEFF084292
Cod. produttore
F084292
Produttore
GEF
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutazione a punto neutro:
sì
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
30 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Completo di zoccolo:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Con indicazione LED:
sì
Modello:
Altri
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
138 mm