GEFRAN SPA - GEFF083952 WPL-A-0300-A 0000X000X00X0XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Magnetostrittivo
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale di esercizio - 19...28 V
Lunghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000001476192
Codice prodotto
GEFF083952
Cod. produttore
F083952
Produttore
GEF
Principio di funzionamento:
Magnetostrittivo
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale di esercizio:
19...28 V
Lunghezza:
100 mm
Trasduttore di posizione lineare senza contatto a tecnologia magnetostrittiva HYPERWAVE. L assenza di contatto elettrico sul cursore, elimina i problemi di usura e consumo garantendo una durata di vita pressoche illimitata. Accurata precisione di letturadella misura con riferimento alla non linearita, ripetibilita ed isteresi. Elevata resistenza alle vibrazioni, shock meccanici, ampio range di temperatura di lavoro. Alta protezione dagli agenti esterni ed immunita ai disturbi EMC, per un utilizzo in ambiente industriale molto gravoso. La serie WPL con interfaccia digitale IO-Link V 1.1, e un dispositivo Smart specificatamente progettato per rispondere alle richieste del mondo Industry 4.0.In aggiunta alle variabili di processo (posizione/velocita), il sensore fornisce informazioni ausiliarie acicliche (diagnostica/statistica), che favoriscono una ottimale gestione della macchina. WPL dispone inoltre di funzioni di parametrizzazione e configurazione, per una facile installazione all interno del processo.



