GEFRAN SPA - GEFF081141 ILM1-5-M-B07C-1-4-D-P T000B000X00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di uscita - Altri
Collegamento elettrico - Spina(maschio)
Tensione di alimentazione - 24 V
Portata - 0...700 Pa
Classe di precisione - 0.25
Confezione
1 PZ
EAN
2000001146040
Codice prodotto
GEFF081141
Cod. produttore
F081141
Produttore
GEF
Segnale di uscita:
Altri
Collegamento elettrico:
Spina(maschio)
Tensione di alimentazione:
24 V
Portata:
0...700 Pa
Classe di precisione:
0.25
Con sensore di temperatura:
no
Lettura possibile:
no
Adatto per acqua:
sì
Con display:
no
Sovrappressione massima:
2 kPa
Adatto per aria:
sì
Adatto per vapore:
sì
Dimensione del filetto:
1/2 pollice
Adatto per gas:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per olio:
no
Adatto per glicole:
sì
Antideflagrante:
no
Adatto per ammoniaca:
no
Elemento di misura:
Membrana
Lunghezza del cavo:
0 m
Materiale (del corpo):
Acciaio inox


